Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-48549 Herst.-Nr.: 48549 EAN/GTIN: 4014855057863 |
| | |
|
| | |
| Klingspor CS 310 X Bänder 50 x 1020 mm Korn 60 F5 Ihre gute Stabilität erhalten die universell einsetzbaren Schleifbänder CS 310 X von Klingspor durch ihre reißfeste Unterlage aus Baumwollgewebe. Zusammen mit dem gut haftenden Korn sichert dies eine lange Standzeit. Die gute Abtragsleistung entsteht durch die dichte Kornstreuung. Die CS 310 X Schleifbänder werden in einem breiten Körnungsspektrum für den Grobschliff und Kalibrierschliff bis hin zum Feinstschliff gefertigt. Die Breitband Version eignet sich für den Einsatz auf industriellen Breitbandmaschinen, das Schleifband für kleinere Handgeräte. Auf diesen werden in Kombination mit einem Gummi-Expandierkörper auch die konischen und zylindrischen Schleifhülsen verwendet. Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | Ja | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Stahl: | Ja | Geeignet für Edelstahl: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | Ja | Typ: | Band | Werkstoff des Trägers: | Baumwolle | Körnung nach FEPA: | 60 | Kornart: | Korund | Streuung: | dicht | Länge: | 1020 mm | Breite: | 50 mm | Art der Bandverschlussform: | Überlappte Verbindung | Besonderheit der Bandverschlussform: | ohne Kornzone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, gewebeschleifband k60, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,01* | € 3,91* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,07* | € 68,51* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 56,29* | € 73,86* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 59,74* | € 75,23* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 67,22* | € 92,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|