Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor LS 309 X Bänder 75 x 2000 mm Korn 60 F4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-38198
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     38198
EAN/GTIN:
     4014855039494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Klingspor LS 309 X Bänder 75 x 2000 mm Korn 60 F4G
Auf der reißfesten Baumwollunterlage des LS 309 X ist für einen hohen Materialabtrag hartes Korund-Schleifkorn in dichter Streuung mit Vollkunstharz-Bindung aufgebracht. Das Schleifband LS 309 X wird unter anderem in der Metallbearbeitungsindustrie, in der Holzindustrie und im Handwerk eingesetzt. In der Holzindustrie dient es vor allem dem Flächenschliff von Hartholz. Bei der Metallbearbeitung kann es dank der verschiedenen Korngrößen, die Klingspor anbietet, für den Grob- und Feinschliff verwendet werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
2000 mm
Breite:
75 mm
Art der Bandverschlussform:
Stoßverbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
schräg geschnitten
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 62,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 49,35*
€ 66,13*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 51,10*
€ 75,60*
8 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 61,01*
€ 84,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.