Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SK 500 Schleifklotz Korund Korn 150 70 x 100 x 25 mm SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-367348
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     367348
EAN/GTIN:
     4014855513475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Klingspor SK 500 Schleifklotz Korund Korn 150 70 x 100 x 25 mm SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Form:
Rechteck
Werkstoff:
Korund
Typ:
grob
Körnung:
150
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schwingschleifblatt p150, gummi schleifklotz, klingspor handschleifklotz, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Schleifschwamm, Soft-Pad, Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,02016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 1,18813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,69024*
€ 61,51139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,51008*
€ 58,917
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 48,67008*
€ 57,9174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,67008*
€ 55,5374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,35008*
€ 53,9666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,13024*
€ 52,51499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,02016*
€ 45,24399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.