Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor LS 309 XH Bänder (Set) 100 x 560 mm F5 SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-367036
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     367036
EAN/GTIN:
     4014855510153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband 100x560 k40
Klingspor LS 309 XH Bänder (Set) 100 x 560 mm F5 SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen - Set: je 1 Stück in Korn 40, 80 und 120 sortiert
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
0
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
560 mm
Breite:
100 mm
Art der Bandverschlussform:
Überlappte Verbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
ohne Kornzone
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband k40, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,42004*
€ 52,85985
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,57002*
€ 51,84832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,01002*
€ 49,99192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,29002*
€ 49,13512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,62004*
€ 47,14785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.