Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 500 Quick change discs 6 SF hart 76 mm Fine Siliziumkarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1963522
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358983
EAN/GTIN:
     4014855437030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
Klingspor QRC 500 Quick change discs 6 SF hart 76 mm Fine Siliziumkarbid
Vorteile: Sehr hohe Standzeit - Sehr feines, konstantes und brillantes Schliffbild - Vielseitig einsetzbar, je nach Dichte und Struktur (Abtrag bis Polieren) - Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche (z.B. Innenecken) - Stirnseitig und flach einsetzbar - Frei von metallischen Inhaltsstoffen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Siliziumcarbid
Kopfform:
sonstige
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Durchmesser:
76 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
15100 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc aus Kompaktvlies
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
860
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,8224*
€ 17,5024*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,8275*
€ 44,0175*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,3415*
€ 48,5115*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,882*
€ 56,353*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,7985*
€ 58,216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,5024*
€ 20,82786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,0024*
€ 20,23286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3424*
€ 19,44746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8224*
€ 16,44866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.