Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor BT 600 Z Topfbürsten gezopft ohne Ring Anzahl Reihen 1 80 mm Gewinde M 14 0,5 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-358337
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358337
EAN/GTIN:
     4014855433438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
Klingspor BT 600 Z Topfbürsten gezopft ohne Ring Anzahl Reihen 1 80 mm Gewinde M 14 0,5 Stahl
Vorteile: Für aggressive Bürstarbeiten von großen, ebenen Oberflächen - Zum Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren - Stabile, gezopfte Drahtausführung erleichtert das Reinigen und Entfernen von Schlacke, Rost, Zunder und Betonresten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Bürstendurchmesser:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Winkelschleifer:
Ja
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Bürste, Dekarbonisierbürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Drahtbürste für Elektrowerkzeuge, Drahtbürste für Winkelschleifer, Endbürste, Holzstrukturierbürste, Kegelbürste, Maschinenbürste, Pinselbürste, Pinselbürste mit Schaft, Reinigungswerkzeug, Rotierende Bürste, Rotierende Drahtbürste, Rundbürste, Rundbürste (Schleifborste), Rundbürste (gerader Draht), Rundbürste (gewellter Draht), Rundbürste (gezopfter Draht), Schaft-Rundbürste, Schaftbürste, Schaftrundbürste, Scheibenbürste, Schleifbürste, Schleifmittelrundbürste, SiC-Rundbürste, Stahlbürste, Stahldrahtbürste, Strukturierbürste, Topfbürste (gewellt), Topfbürste (gezopft), Topfbürste mit Schaft, Werkbankschleiferbürste, Werkzeugbürste, Werkzeugrundbürste, Winkelschleiferbürste, Zopfrundbürste, Zopftopfbürste, Topfbürste mit Gewinde, gezopfter Draht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.