Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor BT 600 W Topfbürste 80 mm Gewinde M 14 0,3 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-358326
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358326
EAN/GTIN:
     4014855433506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14 v2a
Klingspor BT 600 W Topfbürste 80 mm Gewinde M 14 0,3 Edelstahl
Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürstarbeiten, Entrosten und Entfernen von Farbe, Verunreinigungen und Farbresten - Sehr materialschonendes Arbeiten - Für Arbeiten an sehr dünnen Blechen z.B. KFZ-Werkstätten und Restaurationsbetrieben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Bürstendurchmesser:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Winkelschleifer:
Ja
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, Bürste, Dekarbonisierbürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Drahtbürste für Elektrowerkzeuge, Drahtbürste für Winkelschleifer, Endbürste, Holzstrukturierbürste, Kegelbürste, Maschinenbürste, Pinselbürste, Pinselbürste mit Schaft, Reinigungswerkzeug, Rotierende Bürste, Rotierende Drahtbürste, Rundbürste, Rundbürste (Schleifborste), Rundbürste (gerader Draht), Rundbürste (gewellter Draht), Rundbürste (gezopfter Draht), Schaft-Rundbürste, Schaftbürste, Schaftrundbürste, Scheibenbürste, Schleifbürste, Schleifmittelrundbürste, SiC-Rundbürste, Stahlbürste, Stahldrahtbürste, Strukturierbürste, Topfbürste (gewellt), Topfbürste (gezopft), Topfbürste mit Schaft, Werkbankschleiferbürste, Werkzeugbürste, Werkzeugrundbürste, Winkelschleiferbürste, Zopfrundbürste, Zopftopfbürste, Topfbürste, gewellter Draht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.