Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor FP 77 K Scheiben kletthaftend wirkstoffbeschichtet 125 mm Korn 400 Lochform GLS5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-353160
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     353160
EAN/GTIN:
     5907560219130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Klett-Klebepunkte
Klingspor FP 77 K Scheiben kletthaftend wirkstoffbeschichtet 125 mm Korn 400 Lochform GLS5
Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
PROXY_TEMP_DISCVAL_VALOBJ
Körnung nach FEPA:
400
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Wasserfest:
Ja
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GLS5
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, Lack-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifscheiben 125 mm k400, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4521*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5136*
€ 0,61118
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4521*
€ 0,538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.