Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 18 EK Scheiben kletthaftend 125 mm Korn 60 Lochform GLS5 SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-315547
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     315547
EAN/GTIN:
     5907560175757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 18 EK Scheiben kletthaftend 125 mm Korn 60 Lochform GLS5 SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Spezialprodukt für Holz und Drechselteile
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Streuung:
offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GLS5
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.