Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-303589 Herst.-Nr.: 303589 EAN/GTIN: 4014855228225 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SW 510 Schleifschwämme Korund Korn 180 115 x 140 x 5 mm Vorteile: Dünner, hochflexibler Schleifschwamm für besonders schwer zugängliche Bereiche wie Vertiefungen, Profile und Kanten - Dichte Schaumstoffstruktur, dadurch sehr gleichmäßige Druckverteilung und besonders feines Schliffbild - Kein Knicken, keine Falten - Nass und trocken einsetzbar Weitere Informationen: | | Form: | Rechteck | Werkstoff: | Korund | Typ: | grob | Körnung: | 180 | Länge: | 140 mm | Breite: | 115 mm | Auswaschbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schleifschwamm körnung 180, schleifschwamm, klingspor schleifschwamm, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Soft-Pad, Schleifschwamm, flexibel, 1-seitig bestreut, wasserfest |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,05* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,17* | € 100,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 75,94* | € 101,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 79,81* | € 102,52* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 83,18* | € 102,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|