Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies 115 x 22,23 mm Very Fine Korund gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000352163
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     278497
EAN/GTIN:
     4014855179619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies 115 x 22,23 mm Very Fine Korund gewölbt
Das spezielle Vliesmaterial, mit dem der SMT 800 Special ausgestattet ist, sorgt für geringen Verschleiß und sichert eine lange Standzeit. Für eine optimale Oberflächenbearbeitung erzeugt es zudem ein gleichmäßiges Schliffbild mit geringen Rautiefen. Beste Schleifergebnisse erzielt der Vliesmopteller auf drehzahlgeregelten Winkelschleifern. Klingspor hat den SMT 800 Special in drei Feinheitsgraden für gröbere und feinere Schleifarbeiten auf Edelstahl im Programm. Der Vliesmopteller aus der Produktlinie Special bietet erstklassige Klingspor Markenqualität mit höchster Performance und Lebensdauer selbst bei intensiver Nutzung im industriellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad very fine
Werkstoff Grundteller:
Glasgewebe
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe gewölbt 115mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Vliesmopteller
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 11,76*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 11,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 20,70*
€ 28,97*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 23,61*
€ 33,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,90*
€ 33,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.