Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NFS 600 Vliesstifte 80 x 50 x 6 mm Coarse Korund


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-130588
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258926
EAN/GTIN:
     4014855090068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NFS 600 Vliesstifte 80 x 50 x 6 mm Coarse Korund
Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Durchmesser:
80 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
7600 1/min
Geeignet für Metall:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 10,02*
2 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,11*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,18*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,84*
1 Tag
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 8,88*
€ 10,89*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 100,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.