Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NFS 600 Vliesstifte 50 x 30 x 6 mm Medium Korund


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-130580
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258918
EAN/GTIN:
     4014855089987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NFS 600 Vliesstifte 50 x 30 x 6 mm Medium Korund
Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Durchmesser:
50 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Geeignet für Metall:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 4,51*
€ 5,78*
2 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,85*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 5,95*
3 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 6,07*
1 Tag
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 4,94*
€ 6,33*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 57,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.