Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-258910 Herst.-Nr.: 258910 EAN/GTIN: 4014855089604 |
| | |
|
| | |
| Klingspor NCW 600 Vliesmopräder Kombination 165 x 50 x 43,1 mm Korn 100 Medium Vorteile: Kombination aus Vlies- und Schleifgewebelamellen für ein feines Schliffbild - Optimales Verschleißverhalten - Hoher Abtrag - Lange Lebensdauer Weitere Informationen: | | Kornart: | Korund | Vlies-Feinheitsgrad: | Feinheitsgrad medium | Max. Drehzahl: | 3700 1/min | Körnung: | 100 | Scheibendurchmesser: | 165 mm | Bohrungsdurchmesser: | 43.1 mm | Geeignet für Edelstahl: | Ja | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Polierkörper, Polierschleifkörper, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, klingspor schleifvliesrad, polierschleifkörper, fächerschleifer k100, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Satinierwalze, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Kombi-Vliesmoprad |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,91* | € 39,56* | | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,79* | € 40,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 64,69002* | € 81,86001* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,78001* | € 95,95002* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 80,52* | € 110,66001* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 118,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|