Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 21 FK Scheiben kletthaftend 125 mm Korn 40 ohne Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000841759
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     246857
EAN/GTIN:
     4014855082032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 21 FK Scheiben kletthaftend 125 mm Korn 40 ohne Loch
Die Schleifscheibe PS 21 FK ist in ihrem Aufbau präzise auf den Grob- bis Finishschliff von Edelstahl abgestimmt. Ihre Unterlage aus stabilem F-Papier ist belastbar und bietet eine hohe Kantenfestigkeit. Das selbstschärfende, zähe Zirkonkorund ist dicht gestreut und mit einer Kunstharzbindung fixiert. So zeigt die PS 21 FK von Klingspor ein sehr aggressives Schleifverhalten mit hohem, gleichmäßigem Abtrag und einer langen Standzeit. Klingspor bietet die vielseitige Schleifscheibe für die Stahl-Bearbeitung in verschiedenen Durchmessern und zahlreichen Korngrößen für den Grob- und Feinschliff an.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
40
Kornart:
Zirkonkorund
Streuung:
dicht
Lochform:
ohne
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: metall-exzenterschleifblatt 125 mm korn 40, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,75*
6 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 27,34*
€ 35,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 27,805*
€ 36,365*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 27,48*
€ 37,63*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 30,31*
€ 39,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
70434
ab € 4,72*
Zubehör
Klingspor
70435
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.