Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SW 502 Schleifschwämme Siliziumkarbid Korn 220 96 x 123 x 12,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-244379
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     244379
EAN/GTIN:
     4014855081769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Klingspor SW 502 Schleifschwämme Siliziumkarbid Korn 220 96 x 123 x 12,5 mm
Vorteile: Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Form:
Rechteck
Werkstoff:
Siliziumcarbid
Typ:
fein
Körnung:
220
Länge:
123 mm
Breite:
96 mm
Auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schleifschwamm k220, schleifschwamm, klingspor schleifschwamm, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Soft-Pad, Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7621*
€ 0,9069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.