Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SK 500 Schleifklotz Korund Korn 80 70 x 100 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     4757-204159
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     225165
EAN/GTIN:
     4014855100934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Klingspor SK 500 Schleifklotz Korund Korn 80 70 x 100 x 25 mm
Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Form:
Rechteck
Werkstoff:
Korund
Typ:
grob
Körnung:
80
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, klingspor schleifschwamm, schleifschwamm, schleifschwamm k80, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Soft-Pad, Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,86*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7068*
€ 0,8768*
3 Tage
225
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,88*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,91*
5 Tage
300
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.