Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 310 XF Bänder 9 x 533 mm Korn 60 F4G


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844400
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     156968
EAN/GTIN:
     4014855113316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Klingspor CS 310 XF Bänder 9 x 533 mm Korn 60 F4G
Klingspor Feilenbänder CS 310 XF sind Standardprodukte in der metallverarbeitenden Industrie und im Handwerk, beispielsweise beim Geländerbau. Ihre flexible Baumwollunterlage sichert die hohe Anpassungsfähigkeit bei gleichzeitig hoher Reißfestigkeit. So lassen sich Radien und Konturen sehr gut bearbeiten. Die dicht gestreute Körnung aus zähem, hartem Korund ermöglicht einen hohen und gleichmäßigen Abtrag. Die Type CS 310 XF von Klingspor ist einzeln oder SB-verpackt erhältlich – besonders praktisch für den Verkauf am Point of Sale und die Lagerhaltung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
533 mm
Breite:
9 mm
Art der Bandverschlussform:
Stoßverbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
schräg geschnitten
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifband 75 x 533 korn 60, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Feilenbänder, Gewebe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
88
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,54*
€ 0,74*
3 Tage
93
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,74*
1 Tag
125
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5921*
€ 0,7829*
5 Tage
125
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,80*
1 Tag
125
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,59*
€ 0,80*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.