Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor GK 555 A konischer Gummikörper 22 x 60 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-14856
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14856
EAN/GTIN:
     4014855013197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
schleifbandkörper
Klingspor GK 555 A konischer Gummikörper 22 x 60 x 6 mm
Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X Schleifhülsen in konischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen durch leichtes Drehen
Weitere Informationen:
Form:
konisch
Kopfdurchmesser:
22 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Gummiträger, Schleifhülsenhalter, Schleifkappenträger, Schleifkörper, Schleifpapierhalter, Gummikörper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.