Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 33 BK Streifen kletthaftend 115 x 230 mm Korn 320 Lochform GL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-102615
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     147185
EAN/GTIN:
     4014855062461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 33 BK Streifen kletthaftend 115 x 230 mm Korn 320 Lochform GL15
Den hohen Abtrag und die lange Standzeit erzielt Klingspor beim Schleifpapier der Type PS 33 BK durch den Einsatz von hartem, zähem Korund-Schleifkorn in halboffener Streuung. Dies ist besonders beim Schleifen von Lack und Farbe wichtig, da hierbei viel Schleifstaub entsteht. Dieser kann bei einer halboffenen Streuung gut entweichen und das Schleifmittel setzt sich weniger schnell zu. Klingspor bietet die Schleifscheiben und Schleifstreifen in mittleren und feinen Körnungen an. Die Schleifscheiben für Exzenterschleifer sind in verschiedenen Größen und Lochungen verfügbar. Die Schleifstreifen für klettkaschierte Handklötze und Schwingschleifer gibt es ebenfalls in verschiedenen Abmessungen sowie mit und ohne Lochungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
320
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GL15
Klettbefestigung:
Ja
Länge:
230 mm
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenterschleifblatt klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k320, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
1307
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4405*
€ 6,7205*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,12*
€ 43,53*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,66*
€ 43,74*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,75*
€ 43,75*
7 Tage
1300
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 43,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,7205*
€ 7,9974
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4405*
€ 6,4742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 672,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.