Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor RFM 652 R-Flex M.-Stifte Korn 120 50 x 30 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-14038
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14038
EAN/GTIN:
     4014855063956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Marmorierkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Klingspor RFM 652 R-Flex M.-Stifte Korn 120 50 x 30 x 6 mm
Vorteile: Erzeugt ein seidenmattes Schliffbild - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit durchgehend rundem Schaft (Standard-Ausführung, Lagerartikel) oder mit abgeflachtem Schaft zum sicheren Einspannen in Werkzeugaufnahmen mit Spannschraube (Fertigungsartikel)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Siliziumcarbid
Kopfform:
sonstige
Aufnahmeschaft:
6 mm
Geeignet für Aluminium:
Ja
Körnung:
120
Durchmesser:
50 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
120
Kornart:
Siliciumcarbid
Max. Drehzahl:
3000 1/min
Weitere Suchbegriffe: schleifstift klingspor, schleifstift, CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, R-Flex Marmorierkörper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.