Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte Korn 120 40 x 15 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-14007
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14007
EAN/GTIN:
     4014855064052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Marmorierkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte Korn 120 40 x 15 x 6 mm
Vorteile: Vielseitig einsetzbare Schleif- und Polierstifte für Finishing und Reinigungsschliff - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Siliziumcarbid
Kopfform:
sonstige
Aufnahmeschaft:
6 mm
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Körnung:
120
Durchmesser:
40 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
120
Kornart:
Siliciumcarbid
Max. Drehzahl:
7650 1/min
Weitere Suchbegriffe: schleifstift klingspor, schleifstift, CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, R-Flex Schleif- und Polierstifte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.