Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SFK 655 Schleiffix Handklotz Korn 30 80 x 50 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-13800
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13800
EAN/GTIN:
     4014855064168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Klingspor SFK 655 Schleiffix Handklotz Korn 30 80 x 50 x 20 mm
Mit seinen Schleifkörnern aus sehr hartem Siliziumcarbid in einer elastischen Kunststoffbindung erzeugt der Handklotz SFK 655 eine sehr feine Oberflächenstruktur. Deshalb ist er optimal für Reinigungsarbeiten und das Oberflächenfinish geeignet. Er wird beispielsweise für die Autoreparatur, das Polieren von Messing, Bronze und anderen Metallen sowie für die Reinigung und Aufbereitung von Wildlederschuhen oder -kleidung, Skikanten und Edelstahlspülen verwendet. Der Handklotz ist wasserfest und unempfindlich gegen viele Chemikalien. Daher kann er gemeinsam mit Pflegemitteln wie Seife, Paraffinwachs oder Polierpasten eingesetzt werden. Klingspor bietet den praktischen Schleiffix Handklotz in insgesamt vier Korngrößen von 30 bis 240 an.
Weitere Informationen:
Form:
Rechteck
Werkstoff:
Siliziumcarbid
Körnung:
30
Länge:
50 mm
Breite:
80 mm
Auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, klingspor handschleifklotz, gummi schleifklotz, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Schleifschwamm, Soft-Pad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.