Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SK 500 Schleifklotz Korund Korn 60 70 x 100 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-125279
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     125279
EAN/GTIN:
     4014855025268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Klingspor SK 500 Schleifklotz Korund Korn 60 70 x 100 x 25 mm
Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Form:
Rechteck
Werkstoff:
Korund
Typ:
grob
Körnung:
60
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schleifschwamm k 60, schleifschwamm, klingspor schleifschwamm, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Soft-Pad, Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.