|  |
 |
| Artikel-Nr.: CE8PG-s32 b Herst.-Nr.: s32 b EAN/GTIN: 4260258612325 |
| | |
|
|  |  |
 | smart things sDock Fix A 10" Wandhalterung für Apple iPad 10,2" (2021 - 2019) & iPad Air (2019) & iPad Pro 10,5" (2017) P/N: s32 b Farbe: Schwarz Made in Germany.
Abschließbare Wandhalterung für permanente iPad-Installationen. Sehr flach, nur 12mm. An den Längsseiten des iPads befindet sich kein zusätzlicher Rahmen. Das ist optisch sehr vorteilhaft, außerdem sind dadurch alle Bedienelemente und andere Funktionen (z.B. Mikrofon) optimal zugänglich. Das bestechend schlichte und elegante Design des sDock Fix unterstreicht damit die elegante und klassische Optik des iPads. Die optional erhältliche Unterputz-Stromversorgung sCharge bietet dazu eine unsichtbare und permanente Kabellösung. Features: - Front- und Basisplatte aus eloxiertem Alumnium, alle anderen Teile aus hochwertigen, teilweise verstärkten Kunststoffen
- Abmessungen: 309 x 174 x 12 mm (H x B x T)
- Lieferumfang: sDock Fix, Steckschloss mit 2 Schlüsseln, Silikon-Pads zum Ausgleich der verschiedenen iPad-Stärken, Unterlegscheiben, Klebefolie Glassandstrahleffekt zur Montage auf Glaswand, (eine Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Kompatibilität:Apple iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019), iPad Air (3. Generation 2019), iPad Pro 10,5" (2. Generation 2017) Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPad 10.2“ (2019), iPad Pro 10.5“ (2017) , iPad Air 10.5“ (2019) | Material: | Aluminium | Produktfarbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |