Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Pro 4 Stylus Eingabestift - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht 5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-ADP4B
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADP4B
EAN/GTIN:
     847663023171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Adonit Pro 4 Stylus für alle Touchscreen-Geräte
P/N: ADP4B
Farbe: Schwarz

Die Adonit Pro Serie wurde noch weiter verbessert:
Das neue Exterieur ist noch hochwertiger gestaltet und die neue Präzisionsscheibe ist noch akkurater.


Features:
  • Zeichnet eine feine Linie
    Die neue Präzisionsscheibe bildet eine präzise Schnittstelle mit dem Display und ist noch genauer als sein Vorgänger. Die integrierte Dämpfung sorgt für ein komfortables Schreibgefühl
  • Keine Gefahr für das Display
    Das PET-Material der Präzisionsscheibe verkratzt den Bildschirm nicht bei der Benutzung
  • Praktischer Trage-Clip
    Durch die hakenförmige Einkerbung am Stiftende kann der Stylus an Hosen-, Hemd-, und Tragetaschen befestigt werden
  • Hochwertiges Design aus Metall
    Der Korpus des Pro 4 wird aus Aluminium hergestellt, während die Kappe und der Schaft aus gedrehtem Kupfer gefertigt werden
  • Kompatibel mit allen Touchscreens und jeder App
    Pro 4 funktioniert mit allen Touchscreen-Geräten und benötigt weder Batterien noch eine Bluetooth-Verbindung
  • Kompaktes Design, perfekt zum Mitnehmen
    Mit nur 140mm Länge und einem Durchmesser von 9,25mm Durchmesser

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Android, Microsoft
Gerätekompatibilität:
Kompatibel mit allen Touchscreens
Produktfarbe:
Schwarz
Farbe der Spitze:
Transparent
Gehäusematerial:
Aluminum
Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, tablet stift, Bedienstift, Tabblett Touchpen, Digital Stift, Adonit Digitalstift
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.