Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Mini 4 kapazitiver Eingabestift - dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht 5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-ADM4DG
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADM4DG
EAN/GTIN:
     847663022822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Adonit Mini 4 Stylus
P/N: ADM4DG
Farbe: Dunkelgrau

Adonit Mini 4

Der neue Adonit Mini 4 ist ein Präzisions-Stylus ideal für die mobile Benutzung mit dem Smartphone oder Tablet.

Features:
  • Die Präzisionsscheibe schafft eine genaue Kontaktstelle mit dem Display, um genau dort zu schreiben/zeichnen wo Sie möchten
  • Die neue, nicht entfernbare Dampening-Spitze ist aus einem Stück gefertigt und sorgt so für zusätzliche Stabilität
  • Mini 4 verfügt über ein besonders ausgeklügeltes Design: Der untere Teil inklusive der Spitze kann herausgedreht werden und zum Transport anders herum im Gehäuse sicher verstaut werden
  • Integrierter Trage-Clip um den Mini 4 z. B. in der Hemdtasche zu verstauen
  • Der Stylus ist kompakt, liegt angenehm in der Hand und bietet ein natürliches Schreibgefühl
  • Um den Mini 4 zu benutzen, berühren Sie einfach damit Ihren Bildschirm - keine Batterien oder Kabel benötigt
  • Ideal zum Mitnehmen - Perfekt für Snapchat, Instagram, Notizen und Skizzen unterwegs
Spezifikationen:
Spitze: Precision Disc
Länge: 109,9m / 125,9mm (in Benutzung)
Durchmesser: 8,5mm
Gewicht: 15,4g

Kompatibilität:
Funktioniert mit allen kapazitiven Display: iPad, iPhone, Apple Watch, Android- und Windows-Geräte
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Android
Gerätekompatibilität:
iPad,iPhone, Apple Watch, Android- und Windows-Geräte
Produktfarbe:
Dunkelgrau
Farbe der Spitze:
Transparent
Gehäusematerial:
Aluminum
Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, tablet stift, Bedienstift, Tabblett Touchpen, Digital Stift, Adonit Digitalstift
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.