Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Dash SE Stylus für iOS & Android Eingabestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-ADJDSEB
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADJDSEB
EAN/GTIN:
     847663024734
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Adonit Dash SE Stylus für iOS und Android Geräte
P/N: ADJDSEB
Farbe: Schwarz

Erleben Sie nahtlose Kreativität mit dem Dash SE - kompatibel mit iOS und Android. Er lässt sich magnetisch befestigen und verfügt über eine Akkulaufzeit von 10 Stunden - perfekt zum Skizzieren und Notieren!

Features:
  • Kompatibel mit iOS- und Android-Geräten
    Benutzer können mühelos zwischen den Geräten wechseln, dies sorgt für eine breite Palette von Anwendungen - von kreativen Projekten bis hin zu alltäglichen Aufgaben
  • Magnetische Anbringung
    Kann magnetisch am Gerät befestigt werden (bitte überprüfen Sie vorher, ob Ihr Gerät eine magnetische Seite hat)
  • Auswechselbare Spitze
    Der Dash SE verfügt über eine Spiralspitze, die bei Abnutzung einfach ausgetauscht werden kann. Eine Ersatzspitze befindet sich im Lieferumfang
  • USB-C Aufladung
    Der Dash SE wird über USB-C geladen, Kabel im Lieferumfang
  • Spezifikationen
    Abmessungen: 165mm * 9mm
    Spiralspitze: 2mm
    Gewicht: 13,5g
    Ladezeit: 30 Minuten
    Arbeitszeit: bis zu 10 Stunden
    Laden: 3,7V-25mA/5V-1A
    Material: Stiftkörper aus Aluminiumlegierung und Spiralspitze aus POM
Kompatibilität:
Kompatibel mit allen iPhone und iPads
und Android Smartphones & Tablets
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Android
Kompatibilität:
iPhone,iPad, Android Smartphones & Tablets | mit allen iPhone und iPadsund Android Smartphones & Tablets
Produktfarbe:
Schwarz
Farbe der Spitze:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminum
Batteriereichweite:
10 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, tablet stift, Bedienstift, Tabblett Touchpen, Digital Stift, Adonit Digitalstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.