Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablethülle
>
Artikel
UAG Plasma Handstrap Case Microsoft Surface Pro 8 ice (transparent)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CE8PG-323263114343
Hersteller:
UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
323263114343
EAN/GTIN:
810070367510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
rban Armor Gear Plasma Handstrap robuste, stoßresistente Schutzhülle mit Handschlaufe für das Microsoft Surface Pro 8
P/N: 323263114343
Farbe: Ice (Transparent)
Die elegante Stand-, Trage- und Schutzlösung von Urban Armor Gear bietet einen nach Militärstandards getesteten Schutz gegen Stürze und Stöße.
Features:
Microsoft Type Cover nicht im Lieferumfang enthalten
Die harten Außenkanten schützen zuverlässig gegen Schäden bei Stürzen
Extrem robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
Standfunktion mit vielseiten Betrachtungspositionen
Integrierter Halter für den Microsoft Surface Pen
Kompatibel mit dem Microsoft Type Cover
UAG Schultergurt im Lieferumfang
360° drehbare Handschlaufe auf der Rückseite
Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
Im medizinischen Umfeld getestet
Erfüllt die Falltest-Standards des US-Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Offizielle
"Designed for Surface"
Zertifizierung
Kompatibilität:
Microsoft Surface Pro 8
... >
Lager CE8PG
>
Enterprise
>
Enterprise Lösungen MS Surface
Weitere Suchbegriffe:
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
tablet cover
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 58,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.