Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Essential Armor Case mit Magnet-Modul Samsung Galaxy S25 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikel-Nr.:
     CE8PG-214492113131
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     214492113131
EAN/GTIN:
     840283918964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Urban Armor Gear Essential Armor Case mit Magnet-Modul für das Samsung Galaxy S25 Ultra
P/N: 214492113131
Farbe: Ash (Grau Transparent)

Die Essential Armor Series ist eine leichte Smartphone Schutzhülle, die gut in der Hand liegt und einen hohen Schutz bietet. Essential Armor ist für Minimalisten gedacht, die maximalen Schutz wünschen. Sie umhüllt Ihr iPhone mit einem ultradünnen, ergonomischen Design mit verstärktem Eckenschutz und einer unverwechselbaren UAG-Ästhetik. Abgerundet wird dieses Paket durch ein integriertes Magnet-Modul, welches Ihr Smartphone an Ort und Stelle hält und für magnetische / MagSafe Ladekompatibilitäts sorgt. Alles an Essential Armor ist genau das - ESSENTIAL.

Features:

  • Bis zu 4,6m Fallschutz
  • Robuste Schutzhülle mit weichem Innen-Kern (Sechskantmuster) für erhöhte Stoßdämpfung
  • Schlankes co-molded Design
  • Der erhöhte Rand schützt das Display und die Kamera vor Kratzern und Beschädigungen
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Antimikrobielle Eigenschaften
  • S Pen Öffnung (für das Mitführen des Samsung S Pen)
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
  • Eingebautes Magnet-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am magnetischen oder MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
  • Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S25 Ultra
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S25 Ultra
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Transparent
Magnetmodul-kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Samsung Galaxy S25 Ultra Case, Galaxy S25 Ultra Hülle, Galaxy S25 Ultra Schutzhülle, Hülle Galaxy S25 Ultra, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, UAG, rugged, Schutzhülle, TPU, 2024, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, kabellos laden, induktiv laden, Qi2, Qi2 Zubehör, Qi2 Hülle, Qi2 Laden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.