Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLD Dante LED Unterschrankleuchte mit 2 Schuko Steckdosen - 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
BOLD Dante LED Unterschrankleuchte mit 2 Schuko Steckdosen - 60cm
Artikel-Nr.:
     CE8PG-19592
Hersteller:
     BOLD
Herst.-Nr.:
     19592
EAN/GTIN:
     4260663519592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
BOLD Dante LED Unterschrankleuchte mit 2 Schuko Steckdosen
P/N: 19592

Die Unterschrankleuchte ist platzsparend und fügt sich unauffällig in deine Küchenmöbel ein. Sie kann einfach und schnell installiert werden. Der Anschluss der Leuchte erfolgt direkt über Klemmen (nicht via Steckdose). Die Leuchte ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Die Leuchte ist einfach zu bedienen und kann bequem per separatem Ein-/Ausschalter oder mit einem Lichtschalter (wenn verbunden) geschaltet werden.

Features
  • LED Küchenunterbauleuchte mit einer Helligkeit von 1750 Lumen durch energiesparende LED-Leuchtelemente (LED Lights) in der Licht-Farbe neutralweiß (4000k) bei Abmessungen von 600mm x 64mm x 45mm
  • Inkl. Montagematerial zur einfachen Befestigung über Arbeitsplatten und an Schränken - ideal als LED-Leiste für Küchenbeleuchtung, Werkstatt, Badezimmer, Garage, Schreibtisch, usw.
  • 2 integrierte Steckdosen in der Lichtleiste für einen einfachen Anschluss von Elektrogeräten - belastbar bis zu 16 A (z. B. Wasserkocher, Küchenmaschinen, Ladegeräte, etc.)
  • Mit dem eingebauten Ein-/Ausschalter können Sie die Lichtleiste schnell an und ausschalten - selbstverständlich ist auch das Schalten durch z. B. Zimmerschalter möglich
  • 25.000 Stunden Lebensdauer der integrierten energiesparenden LED-Leuchtmittel erlauben eine lange, energiesparende Nutzung bei einer gleichmäßigen Ausleuchtung
  • Unsere Küchen-Unterbauleuchten sind wie LED-Leisten schnell installiert und einfach über zwei Klemmen montiert (siehe Anleitung in der Verpackung)
  • Diese Leiste ist für die 230V Installation / Montage konzipiert und enthält keinen Schuko-Stecker - dadurch ist es möglich, die Kabel unsichtbar zu verlegen und Lichtschalter zu integrieren
  • Das Produkt wird in einer 100% plastikfreien Verpackung ausgeliefert
Weitere Informationen:
Steckdosenanzahl:
2
Maximal Last:
230 Volt
Helligkeit:
1750 Lumen
Maße:
600x64x45mm
Im Lieferumfang enthalten:
Montagemateriel
Lebensdauer:
25.000 Std.
Bold:
Bold
Weitere Suchbegriffe: Unterbauleuchte, unterbauleuchte led 230v, schuko-steckdose, schuko-steckdose weiß, küchenlicht unterbau led steckdose, led lichtleiste 220v, unterbauleuchte küche, schrank leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.