| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-114294114341 Herst.-Nr.: 114294114341 EAN/GTIN: 840283909726 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Plyo MagSafe Case für das Apple iPhone 15 P/N: 114294114341 Farbe: Ice (Transparent)/Weiß Unsere Plyo-Serie kombiniert zuverlässigen, militärisch getesteten Fallschutz mit einer modernen Ästhetik und bietet so einen schönen, alltäglichen Schutz und Sicherheit für Ihr Handy. Mit einer leichten Konstruktion aus einem stoßabsorbierenden TPU-Rahmen und einer PC-Rückseite. Zuverlässige UAG-Schutzhülle mit stoßfestem weichem Kern. Kratzfeste Gleitpads und luftweiche Ecken zur Dämpfung von Stößen. Komplett mit einem starken integrierten Magneten für nahtlose Kompatibilität mit MagSafe-Ladegeräten. Hochwertiger, strapazierfähiger Schutz mit auffälligem Design. Features: - Bis zu 4,8m Fallschutz
- Robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
- Luftgepolsterte Ecken zur Dämpfung von Stößen
- Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
- Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
- Klarer UV-beständiger Schutz
- Im medizinischen Umfeld getestet
- Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
- Eingebautes MagSafe-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität: Apple iPhone 15 Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 15 | Etui-Typ: | Cover | Material: | PC, TPU | Produktfarbe: | Transparent | MagSafe-kompatibel: | Ja | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kabelloses Aufladen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, uag schutzhülle iphone 15, mobiltelefon hülle, smartphone hülle uag, iPhone 15 Case, iPhone 15 Hülle, iPhone 15 Schutzhülle, Hülle iPhone 15, Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden |
| | |
| |