Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchte
>
Artikel
LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Square 600mm, Lichtkopf rechteckig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDZ68-PRDX27796
Hersteller:
Produx
Herst.-Nr.:
27796
EAN/GTIN:
4897106860517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
SOLARWEGELEUCHTE mit warmweißem Licht, einem integrierten Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor und Solarpanel. Für den Betrieb ist keine Verdrahtung notwendig, da das hocheffiziente monokristalline Solarpanel die Sonnenenergie in leistungsstarke, austauschbare Akkus speichert. Diese hochwertige Wegeleuchte ist bestens für die Verwendung im Garten oder anderen Außenbereichen geeignet, da sie sowohl vor Staub als auch vor Spritzwasser geschützt ist. Sehr langlebiges Produkt durch die Verwendung hochwertiger Bauteile und einem extrem witterungsbeständigen Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit einer Pulverbeschichtung von AkzoNobel™
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
7.4 V
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Flimmerwert Pst LM:
0
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Höhe/Tiefe:
600 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Max. Systemleistung:
3 W
Leuchtenlichtausbeute:
87 lm/W
Schlagfestigkeit:
IK06
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Länge:
220 mm
Breite:
120 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager CDZ68
>
Solarleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solarleuchten
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerlampen led
,
pfeilerleuchte
,
Parkplatzleuchte
,
Außenleuchte
,
Bewegungsmelder
,
Solarpanel
,
PIR-Sensor
,
Tragbare Leuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 99,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Solar-Wandleuchte AMATERA Shift, Lichtkopf schwenkbar
Produx
27802
€ 87,19*
Ähnlich
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Circle, Lichtkopf rund
Produx
27798
€ 81,70*
Ähnlich
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Square, Lichtkopf rechteckig
Produx
27799
€ 78,56*
Ähnlich
LED-Solar-Wegeleuchte AMATERA Shift 1000mm, Lichtkopf schwenkbar
Produx
27801
€ 133,87*
Ähnlich
LED-Solar-Wegeleuchte AMATERA Shift 600mm, Lichtkopf schwenkbar
Produx
27800
€ 121,97*
Ähnlich
LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Circle 1000mm, Lichtkopf rund
Produx
27795
€ 117,36*
Ähnlich
LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Circle 600mm, Lichtkopf rund
Produx
27794
€ 102,15*
Ähnlich
LED-Solar-Wegeleuchte MANDULIS Square 1000mm, Lichtkopf rechteckig
Produx
27797
€ 111,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.