Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre DeLUX industry 1200, 5000K, 18W, diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhre DeLUX industry 1200, 5000K, 18W, diffus
LED-Röhre DeLUX industry 1200, 5000K, 18W, diffus
LED-Röhre DeLUX industry 1200, 5000K, 18W, diffus
LED-Röhre DeLUX industry 1200, 5000K, 18W, diffus
LED-Röhre DeLUX industry 1200, 5000K, 18W, diffus
Artikel-Nr.:
     CDZ68-881250100218R
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     881250100218R
EAN/GTIN:
     4260374011415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
T8-LED-Röhre aus diffusem Polycarbonat. Integrierter Aluminium-Kühlkörper für ein optimales Wärmemanagement. Geeignet für den direkten Betrieb an 230V AC oder als Retrofit-Lampe für Leuchten mit magnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG). Der LED-Starter ist im Lieferumfang enthalten. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, sehr gute Farbwiedergabe, breiter Abstrahlwinkel. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhre. Die Endkappen sind zur besseren Positionierung drehbar ausgeführt. Die Montage in IP-Verschraubungen ist möglich. Geeignet für die Montage in einer Höhe bis zu 12m. Flickerfrei und bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
78 mA
Leistungsfaktor:
0.95
Lampenleistung:
18 W
Lampenlichtausbeute:
139 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
130 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimmbar:
nein
Durchmesser:
26 mm
Länge:
1200 mm
Schutzart (IP):
IP40
Lampenbezeichnung:
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
500000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Lichtstrom:
2500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Lichtstärke:
718 cd
Farbtemperatur:
5000 K
Filamentlampe:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 5000k, led röhre, led g13 18w, LED-Röhre, Retrofit-Röhre, LED-Tube, T8-Röhre, Leuchtstoffröhre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
474588000018
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.