Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0 SL 4000-90 DALI, 4000K, Einzellinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0 SL 4000-90 DALI, 4000K, Einzellinse
LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0 SL 4000-90 DALI, 4000K, Einzellinse
LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0 SL 4000-90 DALI, 4000K, Einzellinse
LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0 SL 4000-90 DALI, 4000K, Einzellinse
LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0 SL 4000-90 DALI, 4000K, Einzellinse
Artikel-Nr.:
     CDZ68-701540560151
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     701540560151
EAN/GTIN:
     4260374016892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Lichtleiste
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Universell einsetzbares LED-Lichtbandmodul für den Innenbereich. Einfache, schnelle Montage an Tragschienen von u.a. Siteco, Ridi, Regiolux, Philips, Ludwig, Zumtobel, Trilux. Die Liste aller kompatiblen Tragschienen ist auf www.lichtline.com zu finden. Für Leerfelder sind Blindabdeckungen und Verbindungskabel erhältlich. Anschluss mit ClickLUX Anschlussstecker, 7-polig, optional erhältlich. Steuerung via DALI möglich. Lichtausbeute mittels DIP-Schalter einstellbar (100%, 75%, 50%). Mit Phasenwechsel. Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflammiges T8/T5-Lichtbandsystem. Durchgangsverdrahtung. Optimale Lichtlenkung durch Linsentechnik. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Flickerfrei. Montageklammern sind verschiebbar auf der Leuchte befestigt. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber eines herkömmlichen Lichtbandsystems. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
180 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Geeignet für Notlicht:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Max. Systemleistung:
56 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8950 lm
Leuchtenlichtausbeute:
155 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Flachstecker
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1528 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Breite:
67 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Nennstrom:
244 mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, Lichtbandleuchte, Lichtbandsystem, Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem, lichtbandleuchte 5000k, notlicht-einsatz lichtbandsystem, Lichtband, Lichtleiste, Linearleuchte, Geräteträger, LED-Lichtträger, Leuchteneinsatz, Tragschienenleuchte, Sanierungseinheit, Retrofit-Lichtband, DALI-Leuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
701500110090
ab € 49,12*
Zubehör
Lichtline
704794000005
ab € 4,64*
Zubehör
Lichtline
704793150004
ab € 19,99*
Zubehör
Lichtline
704833010007
ab € 2,51*
Zubehör
Lichtline
704833030009
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.