Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallentiefstrahler HEMERA 2.0 160, 157W, 4000-6500K, IP65, DALI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 2.0 160, 157W, 4000-6500K, IP65, DALI-2
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 2.0 160, 157W, 4000-6500K, IP65, DALI-2
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 2.0 160, 157W, 4000-6500K, IP65, DALI-2
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 2.0 160, 157W, 4000-6500K, IP65, DALI-2
Artikel-Nr.:
     CDZ68-439980150073
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     439980150073
EAN/GTIN:
     4260374018834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallentiefstrahler für den Innenbereich im runden, flachen Design. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Die Öse zur Aufhängung und eine Sicherungsschraube sind an der Leuchte montiert. Linsen zur Lichtlenkung und Blendbegrenzung, UGR<22. Effizientes Thermomanagement mit Kühlrippen. Staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser und schlagfest bis 5J. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einem herkömmlichen Hallentiefstrahler. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
650 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
22500 lm
Leuchtenlichtausbeute:
143 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
163 mm
Außendurchmesser:
400 mm
Polzahl:
5
Notstromversorgung integriert:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ballwurfsicher:
ja
Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
Max. Systemleistung:
157 W
Ohne Dimmfunktion:
nein
Reflektor:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, smd-led hallenstrahler, hallenleuchten led, hallenleuchte, Highbay, HQL-Ersatzleuchte, HQI-Ersatzleuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Hallenbeleuchtung, Hängeleuchte, UFO Highbay, DALI-Leuchte, IP-Leuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,71*
€ 543,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,67*
€ 511,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,22*
€ 498,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
439980100072
ab € 327,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.