Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallentiefstrahler RESIST 115-90, 115W, 5000K, IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallentiefstrahler RESIST 115-90, 115W, 5000K, IP69
LED-Hallentiefstrahler RESIST 115-90, 115W, 5000K, IP69
LED-Hallentiefstrahler RESIST 115-90, 115W, 5000K, IP69
LED-Hallentiefstrahler RESIST 115-90, 115W, 5000K, IP69
Artikel-Nr.:
     CDZ68-435090110043
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     435090110043
EAN/GTIN:
     4260374014669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallentiefstrahler für den Innen- und Außenbereich im halbrunden Design. Die glatte Oberfläche hat eine besonders geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Die Öse zur Aufhängung und eine Sicherungsschraube sind an der Leuchte montiert. Linsen zur Lichtlenkung und Blendbegrenzung. Effizientes Thermomanagement. Resistent gegen gängige Reinigungsmittel, staubdicht, geschützt gegen die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger und schlagfest bis 20J. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einem herkömmlichen Hallentiefstrahler. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
100 V | 240 V
Nennstrom:
500 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 55 °C
Max. Systemleistung:
115 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20000 lm
Leuchtenlichtausbeute:
174 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
200 mm
Außendurchmesser:
490 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
5
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
9
Notstromversorgung integriert:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Highbay, HQL-Ersatzleuchte, HQI-Ersatzleuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Hallenbeleuchtung, Hängeleuchte, UFO Highbay, IP-Leuchte, Lebensmittel-Leuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,37*
€ 544,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,10*
€ 521,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
431050650011
ab € 428,23*
Ähnlich
Lichtline
435030110042
ab € 400,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.