LED-Arbeitsplatzleuchte im eleganten, runden Design. Bildschirmarbeitsplatzgeeignet. Hoher Beleuchtungskomfort durch direkte und indirekte Beleuchtung. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung und geringe Blendwirkung durch spezielle Mikroprismenstruktur. Flickerfrei. Das integrierte Vorschaltgerät ist via DALI steuerbar. Befestigungsmaterial für die Decken- oder Wandmontage liegt bei, Seilabhängung oder Befestigungsstab sind optional erhältlich. Lange Lebensdauer, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, breite Abstrahlung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber einer herkömmlichen Arbeitsplatzleuchte.
| |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung: | ja |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Anbaumontage: | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse: | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe: | grau |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert |
Spannungsart: | AC/DC |
Nennspannung: | 200 V | 240 V |
Nennstrom: | 126 mA |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Dimmung DALI-2: | ja |
Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 |
Lichtaustritt: | direkt |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 20 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 5 % |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 46 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 78 |
Schutzart (IP): | IP20 |
Schlagfestigkeit: | IK04 |
Schutzklasse: | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20 °C | 45 °C |
Geeignet für Notlicht: | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Max. Systemleistung: | 29 W |
Leuchtenlichtausbeute: | 3400 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 3400 lm |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
Höhe/Tiefe: | 82 mm |
Außendurchmesser: | 450 mm |
Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Polzahl: | 5 |
Leiterquerschnitt: | 1.5 mm² |
Anschlussart: | Steckklemme |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
Blendbegrenzung (UGR): | 18.3 |
Farbtemperatur einstellbar: | nein |
Lichtstrom einstellbar: | Stufen |
Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 80000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 50000 h |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | nein |