| |
|
| Artikel-Nr.: CDDND-R050528 Herst.-Nr.: R050528 EAN/GTIN: 5453001910857 |
| |
|
| | |
| Der einfache Slim Jim®-Transportroller aus Edelstahl von Rubbermaid Commercial wurde entwickelt, um die Slim Jim®-Kunststoffbehälter mit Luftkanälen problemlos und effizient durch alle gewerblichen Bereiche zu transportieren. Der einfache Slim Jim®-Transportroller aus Edelstahl von Rubbermaid Commercial wurde entwickelt, um die Slim Jim®-Kunststoffbehälter mit Luftkanälen problemlos und effizient durch alle gewerblichen Bereiche zu transportieren. Diese Transportroller aus robustem Edelstahl rosten und splittern nicht und sind leicht zu reinigen und zu warten. - Aus hochwertigem Edelstahl, der leicht zu reinigen ist und selbst bei gewerblichen Einsätzen weder rostet noch splittert.
- Feststelloption bei Laufrollen für eine feste Recycling-Station oder Sammelstelle.
- Für mittlere Slim Jim®-Behälter mit Luftkanälen und 61- oder 87-Liter-Fassungsvermögen.
Weitere Informationen: | | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Allzweckroller, Möbelroller, Schranktransportwagen, abfalltrenner 60l, abfalltrenner, abfalltrennsystem stahl, Transportroller, Wagen, Rollwagen, Transportroller aus Edelstahl, Slim Jim Transportroller |
| | |
| |