Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slim Jim Abfalleimer Profile, Wandmontage, 57 L, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slim Jim Abfalleimer Profile, Wandmontage, 57 L, beige
Slim Jim Abfalleimer Profile, Wandmontage, 57 L, beige
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG782200BEIG
Herst.-Nr.:
     FG782200BEIG
EAN/GTIN:
     00086876125511
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Factory Mutual-zugelassene Materialien für Brandschutz (bei Wandmontage).
Der Wandmontagebehälter von Rubbermaid Commercial ist ideal für Küche, Waschraum, Flur und andere beengte Räume. Diese Behälter bestehen aus haltbarem Polypropylen, sind leicht zu reinigen und ADA-konform.
  • Die selbstschließende Klappe verhindert eine Geruchsbildung und verbirgt Abfall
  • Wird mit allen Zubehörteilen und einer Anleitung für die Wandmontage geliefert
  • Durch schlanke Bauweise kein Hineinragen in Flure, Waschräume, Küchen und andere beengte Räume
  • Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff
Volumen:
57 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen wandmontage, abfallbehälter für außenanlagen, schwingdeckel-eimer beige, Slim Jim Abfalleimer, Abfalleimer für Wandmontage, Wandbefestigter Abfalleimer, 57-Liter-Abfalleimer, Beigefarbener Abfalleimer, Abfalleimer, Behälter, Eimer, Einhängbare Abfallbehälter, Abfallbehälter für Innenbereiche, Abfallcontainer, Abfallbehälter, Abfall, Abfallmanagement, Abfallkörbe, Müll, Slim Jims, Slimjim, Mülleimer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3560
ab € 40,52*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 158,61*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,34*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883458
ab € 105,35*
Ähnlich
Vepa Bins
12608030
ab € 18,56*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 266,70*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631032341
ab € 31,77*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.