Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarren Triple Trolley mit benutzerfreundlichem Griff, Standardlasten, mit 12,7-cm-Lenkrollen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkarren Triple Trolley mit benutzerfreundlichem Griff, Standardlasten, mit 12,7-cm-Lenkrollen, schwarz
Transportkarren Triple Trolley mit benutzerfreundlichem Griff, Standardlasten, mit 12,7-cm-Lenkrollen, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG440100BLA
Herst.-Nr.:
     FG440100BLA
EAN/GTIN:
     00086876172980
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Plattformwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Der Triple Trolley von Rubbermaid Commercial transportiert auf effiziente Weise große sperrige Lasten und lässt sich für die einfache Aufbewahrung flach zusammenklappen.
Der Triple Trolley von Rubbermaid Commercial sorgt für einen effizienten Transport großer, sperriger Lasten und ist zusammenklappbar für eine platzsparende Aufbewahrung. Robuster Kunststoffboden: kein Rosten, Verbeulen, Splittern oder Abblättern. Die rutschfeste Oberfläche verhindert ein Verrutschen der Last. In 3 Positionen verstellbarer Griffbügel: Schieben, Ziehen oder flach zur Verwendung als Transportroller. Abriebfeste Laufrollen.
  • Rutschfeste Ladefläche
  • Abriebfeste Laufrollen
  • Ergonomischer Griff
  • 82,5 cm L x 52 cm B
  • 226 kg Traglast
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rubbermaid plattformwagen, plattformwagen, Transportkarren, Handkarre, Ziehwagen, Handwagen, Wagen, Mehrzweckwagen, Metallwagen, Rollender Mehrzweckwagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG452058BLA
ab € 279,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.