Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzreiniger Clean Seat Schaum-Spender, 400 ml – weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzreiniger Clean Seat Schaum-Spender, 400 ml – weiß
Toilettensitzreiniger Clean Seat Schaum-Spender, 400 ml – weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG402310
Herst.-Nr.:
     FG402310
EAN/GTIN:
     10763905023105
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Die Spender für die Toilettensitzreinigung verbessern die Hygienestandards und bieten den Benutzern mehr Komfort. Einfach anzuwendende, schnell trocknende Formulierung auf Alkoholbasis.
  • SCHAUMSEIFE UND HANDDESINFEKTIONSMITTEL In einem praktischen Format, einfach zu lagern und schnell zu handhaben
  • EINFACHE PFLEGE Dank Sichtfenster ersehen die Mitarbeiter schnell, wann Nachfüllpackungen ausgetauscht werden müssen
  • ANTIMIKROBIELLE DRUCKTASTE Mit BioMaster-Technologie geschützt
  • LEBENSLANGE GARANTIE Robuste Spender mit lebenslanger Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Volumen:
400 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.