| |
|
| Artikel-Nr.: CCHJM-4618-9 Herst.-Nr.: 4618-9 EAN/GTIN: 4002871461894 |
| |
|
| | |
| Konferenz-und Ordnungsmappe mit 20 Fächern für DIN A4 schwarz aus glänzendem Spezialkarton Diese Gummizugmappe aus glänzendem Spezialkarton 420 g/m2 mit Registereinlage aus extra stabilem Manilakarton chamois 250 g/m2 verfügt über 20 Fächer und eine Einstecktasche am Unterdeckel. In dieser Mappe lassen sich besonders viele DIN A4 Unterlagen vorsortieren, aufbewahren und transportieren. Der Gummizugverschluss verhindert das Herausfallen der Unterlagen. Mit Goldprägung auf dem Vorderdeckel veredelt. Diese Mappe eignet sich als Vorordner, Wiedervorlage-und Unterschriftenmappe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, rnk ordnungsmappe 20 fächer schwarz, faltmappe, faltmappe pappe, aufbewahren, a-z, bekleben, chamois, eckspanner, einstecktasche, etikettenbogen, glänzend, goldprägung, gummizugmappe, gummizugverschluss, konferenzmappe, manilakarton, registereinlage, spezialkarton, transportieren, unterdeckel, unterlage, unterschriftenmappe, veredelt, vorderdeckel, vorordner, wiedervorlage |
| | |
| |