Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Standard Objektiv EF 50mm 1:1,8 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Standard Objektiv EF 50mm 1:1,8 II Bild1
Canon Standard Objektiv EF 50mm 1:1,8 II Bild1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2514A011AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2514A011AA
EAN/GTIN:
     4960999212722
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Canon Standard Objektiv EF 50mm 1:1,8 II

Mit 130 g ist dies das leichteste aller Canon EF-Objektive. Ein kompaktes Normalobjektiv hoher Leistung. Der Gauss-Typ liefert hohe Bildschärfe von nah bis fern. Hervorragendes Farbgleichgewicht.
  • Diagonaler Bildwinkel: 46°
  • Optischer Aufbau: 6 Linsen in 5 Gliedern
  • Anzahl Blendenlamellen: 5
  • Kleinste Blende: 22
  • Naheinstellgrenze: ca. 0,45 m
  • Größter Abbildungsmaßstab: ca. 1:6,6
  • AF-Motor: MM
  • Filterdurchmesser: 52 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.