Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Objektiv EF 50mm 1:1,8 STM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Objektiv EF 50mm 1:1,8 STM
Canon Objektiv EF 50mm 1:1,8 STM
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0570C005AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0570C005AA
EAN/GTIN:
     4549292037692
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Canon Objektiv EF 50mm 1:1,8 STM

Ein hochwertiges Objektiv zum günstigen Preis, das ideal für kreative Porträts und Low-Light-Aufnahmen ist. Setzen Sie eine attraktive Hintergrundunschärfe ein, um Ihr Motiv hervorzuheben und nutzen Sie die Vorteile der kontinuierlichen und besonders leisen STM-Scharfstellung für Ihre Videos.

Highlights

  • Ein fantastisches Objektiv für Porträt-Aufnahmen
  • Schnelle, besonders leise Fokussierung
  • Erstklassige Low-Light-Eigenschaften
  • Gestochen scharfe Abbildungsqualität
  • Kompaktes Design für unterwegs

Details

  • Ein fantastisches Objektiv für Porträt-Aufnahmen
    Das EF 50mm 1:1,8 STM ermöglicht den Einsatz einer attraktiven Hintergrundunschäfe, um das Motiv deutlich hervorzuheben. Sie können die Person formatfüllend darstellen, ohne dabei zu nah an das Motiv heran zu müssen – ideal, um einen natürlichen Gesichtsausdruck einzufangen.

    Zusammen mit einer EOS Vollformatkamera ist das EF 50mm 1:1,8 STM ein ideales Standardobjektiv, das einen Bildwinkel abbildet wie ihn das menschliche Auge wahrnimmt – ideal für hochwertige Aufnahmen im Alltagseinsatz.

  • Schnelle, äußerst leise Fokussierung
    Die besonders leise STM-Fokussierung stellt Fotos schnell scharf, so dass Sie selbst flüchtige Momente schnell und sicher festhalten können. Bei Videoaufnahmen ist die STM-Fokussierung kontinuierlich und etwas langsamer, so dass die Aufnahmen einen professionellen Kino-Look bekommen.

  • Erstklassige Low-Light-Eigenschaften
    Das EF 50mm 1:1,8 STM lässt viel Licht auf den Sensor der Kamera. So können Sie weiter arbeiten, selbst wenn das Licht schwächer wird. Halten Sie die natürliche Stimmung und Atmosphäre des Moments fest – sie werden das Ergebnis lieben!

  • Gestochen scharfe Abbildungsqualität
    Diese Festbrennweite bietet sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen eine erstklassige Abbildungsqualität. Für ein noch natürlicheres Ergebnis wurde die Schärfe verbessert, der Kontrast verstärkt und Verzeichnungen reduziert.

    Die Glaslinsen, die im EF 50mm 1:1,8 STM zum Einsatz kommen, sind mit der Canon Super Spectra Vergütung versehen, die auch bei Aufnahmen in eine Lichtquelle hinein vor Linsenreflexionen und Streulicht schützt.

  • Kompaktes Design für unterwegs
    Das extrem kompakte EF 50mm 1:1,8 STM wiegt nur ca. 160 g und ist nur 40 mm lang – dafür ist immer Platz in der Tasche. Der Objektivring zur manuellen Fokussierung ist dank seiner speziellen Oberflächenstruktur leicht zu finden, ohne dass man das Auge von der Kamera nehmen muss.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.