Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington K64407ES Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington K64407ES Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Kensington K64407ES Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Kensington K64407ES Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Kensington K64407ES Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64407ES
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64407ES
EAN/GTIN:
     5028252619509
Suchbegriffe:
Kensington Tastaturen
Keyboard
Tastatur
kensington tastatur pro fit
Wasserdichte Tastatur

Eine dünne Membran schützt die internen Komponenten und ermöglicht es Ihnen, Ihre Tastatur vollständig in Wasser einzutauchen, um sie von Nahrungsmittel- und Getränkeresten oder anderen unerwünschten Substanzen zu reinigen (Hinweis: Der USB-Anschluss darf nicht nass werden)

Full-Size Tastatur

Mit 6 Tastenreihen, darunter ein numerisches Tastenfeld, bietet das Layout hohen Schreibkomfort und hohe Reaktionsfähigkeit.

USB-Verbindung über Kabel

Für eine direkte, zuverlässige Verbindung mit kontinuierlicher Leistung ganz ohne Batterien.

Kompatibel mit Windows 10, 8.1, 8, 7 und Mac OS X 10.6 und höher, 104 Tasten, in Standardgröße, Farbe schwarz, USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
451.7 x 168.7 x 32.7 mm
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Wasserdicht
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
457.2 mm
Verpackungstiefe:
285.9 mm
Verpackungshöhe:
35.1 mm
Paketgewicht:
730 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.