Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Contour™ 2.0 15.6” Executive Balance Laptop Spinner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Contour™ 2.0 15.6” Executive Balance Laptop Spinner
Kensington Contour™ 2.0 15.6” Executive Balance Laptop Spinner
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K60380WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60380WW
EAN/GTIN:
     0085896603801
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Komfortabel, sicher und strapazierfähig, im Look einer Handtasche, ist der ergonomisch gestaltete Contour™ 2.0 Executive Balance Laptop Spinner — 15.6 der perfekte vierrädrige Spinner für mobile Berufstätige. All das macht ihn zum perfekten Begleiter für unterwegs. Die ergonomische Form des Contour™ 2.0 15.6” Executive Balance Laptop Spinners bietet einen hohen Tragekomfort und sorgt durch die Schwerpunktverlagerung für eine optimale Gewichtsverteilung*. Ein durchstichfester, verschließbarer Reißverschluss; robustes, wasserabweisendes Material; viel Platz; und Innenpolsterung zum Schutz der Geräte. Das ergonomische Design bietet mit seiner optimalen Passform, der Schwerpunkt- und der gleichmässigen Gewichtsverlagerung* einen hohen Tragekomfort. **Beim korrekten Anheben. Ein sehr funktioneller Spinner mit der Optik einer edlen Handtasche. Dank den vollbeweglichen Rollen lässt sich der Contour™ 2.0 15.6” Executive Balance Laptop Spinner sehr einfach manövrieren. Der durchstichfeste und verschließbare Reißveschluss schützt Ihre Wertsachen vor unbefugtem Zugriff. Das Laptopfach mit Fallschutz bietet dank seiner Polsterung einen zusätzlichen Geräteschutz. Das strapazierfähige, wasserabweisende Material aus robustem, langlebigem ballistischen 1680D-Polyester schützt den Tascheninhalt und hält diesen trocken. Die zweifach arretierbare, stabile Teleskopstange ist äußerst praktisch und bei Nichtgebrauch voll versenkbar. Mit der Schlaufe zum Anbringen an ein Trolley-Gestänge (Trolley Pass- hrough) können Sie Ihren Spinner einfach und sicher an einen größeren Trolley oder Handgepäck anbringen. Der Schnellverschluss hält die beiden Tragegurte zusammen, sodass Sie die Tasche bequem über die Schulter oder in der Hand tragen können.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 Zoll
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Weiblich
Zielgruppe:
Erwachsener
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Innentaschen:
Handytasche, Schlüsseltasche, Stifttasche
Außentaschen:
Fronttasche
Tragegriff(e):
Ja
Schutzfunktion:
Wasserfest
Verschlussart:
Reißverschluss
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Zertifizierung:
EU REACH, CA Prop 65
Breite:
445 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
430 mm
Gewicht:
2780 g
Empfohlenes Gewicht:
9.07 kg
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 25 x 270 mm
Volumen (l):
22 l
Verpackungsbreite:
445 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
430 mm
Paketgewicht:
2790 g
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, kensington rollkoffer, notebookkoffer trolley, trolley schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.