Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington MagPro™ Elite Magnetischer Blickschutzfilter für MacBook Pro 14" (2021 / 2022 / 2023)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington MagPro™ Elite Magnetischer Blickschutzfilter für MacBook Pro 14" (2021 / 2022 / 2023)
Kensington MagPro™ Elite Magnetischer Blickschutzfilter für MacBook Pro 14" (2021 / 2022 / 2023)
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K58370WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K58370WW
EAN/GTIN:
     0085896583707
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Entwicklung hin zu hybriden Arbeitsplatzmodellen bedeutet zugleich, dass der moderne Arbeitsplatz nicht länger nur an einem und damit leicht zu sichernden Standort ist. Mitarbeiter können überall arbeiten, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie gehackt werden, steigt. Besitzer des MacBook Pro 14 benötigen einen Blickschutzfilter, der sich schnell anbringen und abnehmen lässt, damit der Laptop vollständig geschlossen werden kann, um in den Ruhezustand zu gelangen. Der MagPro™ Elite Magnetischer Blickschutzfilter lässt sich nahtlos am magnetischen Rahmen des MacBook Pro anbringen und erfordert keine lästigen Klebstoffe. Der Bildschirmfilter ermöglicht das vollständige Schließen des Geräts und engt den Betrachtungswinkel auf ±30° ein, wodurch die Möglichkeit des unbefugten Einblicks eingeschränkt und schädliches Blaulicht und Blendeffekte reduziert werden.

Der Blickschutzfilter lässt sich nahtlos am magnetischen Rahmen des MacBook Pro anbringen und entfernen. Keine lästigen und potenziell schädlichen Klebstoffe erforderlich.
Das MacBook Pro kann selbst mit angebrachtem Blickschutzfilter geschlossen werden und in den Ruhemodus wechseln.
Der eingeschränkte Anzeigewinkel grenzt das Sichtfeld auf +/–30 Grad ein, sodass die Daten auf Ihrem Bildschirm vor Blicken geschützt sind und die Wahrscheinlichkeit eines Vertrauensverlusts sowohl im Büro als auch in der Öffentlichkeit verringert wird.
Der Blaulichtfilter verringert schädliches Blaulicht um bis zu 30 %, sodass Ihre Augen entlastet und der natürliche Schlaf gefördert wird.
Die Antireflex-Beschichtung reduziert die Blendwirkung äußerer Lichtquellen (z.B. Sonnenstrahlen) und sorgt für eine verbesserte Bildklarheit.
Beidseitig verwendbar: Eine Seite ist matt, um Blendeffekte und Fingerabdrücke zu reduzieren, die andere Seite ist glänzend und bietet eine klarere Sicht auf den Bildschirm. Dank der integrierten Magnete lässt sich der Filter leicht abnehmen und wieder anbringen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
385 mm
Verpackungshöhe:
5 mm
Paketgewicht:
20 g
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Einfach zu säubern:
Ja
Bildschirmformat:
Breitbild
Ursprungsland:
Taiwan
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Installationstyp:
Magnetisch
Reduziert blaues Licht bis zu:
30 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook Pro 14" (2023), MacBook Pro 14” (2021)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.