| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K52800WW Herst.-Nr.: K52800WW EAN/GTIN: 0085896528005 |
| |
|
| | |
| Die Kensington ErgoSoft Handgelenkauflagen für flache Tastaturen wurden von unseren Wissenschaftlern entwickelt, um Überlastungssyndromen vorzubeugen und den Arbeitskomfort zu optimieren. Sie haben eine besonders weiche Hülle mit verschiedenen Gelpolstern. Die Kombination aus angenehm weicher Haptik, Langlebigkeit und arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen macht die Handgelenkauflagen ideal für Arbeit und Gaming. Innovation, Qualität und Vertrauen machen Kensington seit über 20 Jahren zuThe Professionals’ Choice™, der Wahlmarke professioneller Nutzer für ergonomisches Zubehör.
Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden. Besonders weiche Hülle aus hochwertigem Material mit Gelpolstern *für komfortables Arbeiten Von Ergonomieexperten geprüft für Gesundheit, Komfort und Schutz durch richtige Ausrichtung, spezifisch*zugeschnittene Maße und einzigartige Formgebung Designoptionen auf professionellem Niveau sorgen für funktionale, anspruchsvolle und unauffällige Eleganz Für Tastaturen, die an der Vorderseite eine Höhe von weniger als 10mm haben Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Anzahl: | 1 | Abmessungen (BxTxH): | 20.32 x 129.54 x 576.58 mm | Gewicht: | 380 g | Paketgewicht: | 453.6 g | Material: | Gel | Produktfarbe: | Schwarz | Einfach zu säubern: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |