Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für mechanische & Gaming-Tastaturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für mechanische & Gaming-Tastaturen
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für mechanische & Gaming-Tastaturen
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für mechanische & Gaming-Tastaturen
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für mechanische & Gaming-Tastaturen
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für mechanische & Gaming-Tastaturen
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für mechanische & Gaming-Tastaturen
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für mechanische & Gaming-Tastaturen
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für mechanische & Gaming-Tastaturen
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K52798WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K52798WW
EAN/GTIN:
     0085896527985
Suchbegriffe:
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
tastatur handgelenkauflage kensingt...
tastatur handgelenkauflage
Die ErgoSoft Handgelenkauflagen wurden von unseren Wissenschaftlern entwickelt, um Überlastungssyndromen vorzubeugen und den Arbeitskomfort zu optimieren. Sie haben eine besonders weiche Hülle mit verschiedenen Gelpolstern. Die Kombination aus angenehm weicher Haptik, Langlebigkeit und arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen macht die Handgelenkauflagen zu den perfekten Auflagen für Arbeit und Gaming. Innovation, Qualität und Vertrauen machen Kensington seit über 20 Jahren zuThe Professionals’ Choice™, der Wahlmarke professioneller Nutzer für ergonomisches Zubehör.

Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden.
Besonders weiche Hülle aus hochwertigem Material mit Gelpolstern für komfortables Arbeiten
Von Ergonomieexperten geprüft für Gesundheit, Komfort und Schutz durch richtige Ausrichtung, spezifisch zugeschnittene Maße und einzigartige Formgebung
Designoptionen auf professionellem Niveau sorgen für funktionale, anspruchsvolle und unauffällige Eleganz
Für Tastaturen, die an der Vorderseite eine Höhe von mehr als 20mm haben
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
203 mm
Höhe des Versandkartons:
155.6 mm
Anzahl:
1
Abmessungen (BxTxH):
30.48 x 129.54 x 576.58 mm
Gewicht:
650 g
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
576 mm
Verpackungshöhe:
29.5 mm
Paketgewicht:
780 g
Material:
Elastomer, Gel, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Schwarz
Einfach zu säubern:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.